Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Wandhalter QUICK FIT PAPERFLOW 4062.35, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021875
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.35
EAN/GTIN:
     3660141239652
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Eleganter Wandhalter aus Polystrol. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Kombinierbar mit kompletten Wandregalen. Einfache Wandmontage. Sofort einsatzbereit - nur Sichtfenster einschieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
alu
Anzahl Fächer:
5
Höhe:
650
Zubehör für Wandbefestigung:
einfache Wandmontage durch Anschrauben (Schrauben im Lieferu
Besonderheit:
beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
180
Tiefe:
95
für Format:
DIN lang
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Prospekt-Wandhalter QUICK FIT, Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 20,92*
€ 28,24*
1
€ 5,50*
ab € 20,35*
€ 28,24*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 21,84*
€ 29,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 21,97*
€ 29,69*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 12,61*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.