Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Wandhalter VERTO PAPERFLOW 4067TT.35, transluzent/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021857
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4067TT.35
EAN/GTIN:
     3660141880311
Suchbegriffe:
Prospekt-Wandhalter VERTO
Formularfach
Formularfächer
Präsentation
Wandhalter aus Polystyrol (PS). Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent/grau
Anzahl Fächer:
4
Höhe:
585
Zubehör für Wandbefestigung:
einfache Wandmontage durch Anschrauben (Schrauben im Lieferu
Besonderheit:
Vollansicht der Dokumente
Material:
Polystyrol (PS), Polypropylen (PP)
Breite:
225
Tiefe:
75
für Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.