Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exclusiv VELOFLEX® 4130 280, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021659
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4130 280
EAN/GTIN:
     4000225003349
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Einband aus PVC-Folie in Ledernarbung. Hochwertige und stabile Ausführung. Innen mit Klarsichttasche. Passend für Prospekthüllen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Überzug außen:
PVC-Folie
Rückenbreite:
40
Sichttasche am Rücken:
nein
Einstecktasche:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Ringmechanik:
4 Ringe
Ringdurchmesser:
30
Breite:
350
Höhe:
440
für Format:
DIN A3
Blattniederhalter:
nein
Material:
PVC
Besonderheit:
innen Klarsichttasche
Ordnermechanik:
4-D-Ring-Mechanik
Überzug innen:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch schwarz a3, ringbuch a3, veloflex ringbuch, Ringbuch Exclusiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
€ 5,87*
ab € 12,29*
€ 17,75*
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,38*
€ 6,95*
ab € 15,78*
€ 22,97*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 14,57*
€ 24,09*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 30,58*
€ 41,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4333001
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.