Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präsentationsordner Leitz 42260001 180°, 65mm breit, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021114
Hersteller:
     Esselte Leitz
Herst.-Nr.:
     42260001
EAN/GTIN:
     4002432372546
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Premium Ordner mit 180°-Präzisionsmechanik (5 Jahre Garantie auf Mechanik), 2 Außentaschen und 1 horionzontale Innentasche. Hochwertige Erscheinung durch edle, genarbte PP-Folie, die vollflächig verklebt ist. Übergröße A4 Maxi zur Verwendung überbreiter Register. Maße HxT: 319 x 290 mm.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
65 mm
Format:
DIN A4
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bügel, Büro-Ordner, Büroordner, Leitz-Ordner, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Schlitzordner, aktenordner a4 weiß, aktenordner a4, aktenordner weiß, Ringbuch, Ordner, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,75*
ab € 3,68*
€ 3,71*
10
€ 4,45*
€ 3,71*
1
€ 4,99*
ab € 3,74*
€ 3,77*
1
€ 7,50*
ab € 3,78*
€ 3,82*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordner Präsentation 180°, mit Taschen, A4, breit, weiss
Esselte Leitz
42250001
ab € 3,68*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 20 mm, weiss
Esselte Leitz
42000001
ab € 3,96*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 25 mm, weiss
Esselte Leitz
42010001
ab € 4,30*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, blau
Esselte Leitz
42020035
ab € 4,11*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, schwarz
Esselte Leitz
42020095
ab € 4,42*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Esselte Leitz
42020001
ab € 4,11*
Ähnlich
Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 60 mm, weiss
Esselte Leitz
42050001
ab € 6,51*
Ähnlich
Dataplus Präsentations-Ringbuch DIN A4 PP Rückenbreite 32mm
Data Plus
17144086
ab € 2,99*
Ähnlich
Data Plus
26142.045
ab € 1,36*
Ähnlich
Data Plus
26142.014
ab € 1,36*
Ähnlich
Data Plus
26142.086
ab € 1,29*
Ähnlich
Ringbuch VELODUR, PP-kaschiert, A4, 2-R-Mech., Ring-Ø: 25mm, weiß
Veloflex
1143190
ab € 2,26*
Ähnlich
Veloflex
1143150
ab € 2,22*
Ähnlich
Veloflex Präsentationsringbuch Velodur A4 2-Ring 25mm Ringdurchmesser schwarz
Veloflex
1143180
ab € 2,26*
Ähnlich
Veloflex Präsentationsringbuch VELODUR®, DIN A4, 2 Ringe, Rückenbreite: 46 mm, Ringdurchmesser: 30 mm, Polypropylen, dunkelblau
Veloflex
4147150
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG