Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP WOW Leitz 5258-00-95, A4, 32mm breit, Ringmechanik 4-Ring-Reißmechanik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5258-00-95
EAN/GTIN:
     4002432122486
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Mit selbstklebendem Rückenschild und neuartiger Oberflächenstruktur in 3D Prägeart. Für ca. 190 Blatt.
Blattniederhalter Nein, Ringdurchmesser 25mm, Breite 257mm, Höhe 314mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
32
Farbe:
schwarz
Ringmechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter (ja/nein):
Nein
Einstecktasche (ja/nein):
Nein
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Nein
Sichttasche auf Vorderdeckel (ja/nein):
Nein
Ringdurchmesser (mm):
25
Breite (mm):
257
Höhe (mm):
314
Material (Werkstoff):
Polyproplyen (PP)
Material Einband:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, leitz ringbuch a4 schwarz pp, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ringbuch PP WOW, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 2,83*
€ 3,35*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 3,36*
10
€ 4,70*
ab € 3,12*
€ 3,61*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,51*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,81*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 9,68*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 4,27*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 9,63*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 7,23*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 9,29*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
52161095
ab € 11,24*
Ähnlich
Leitz
52291095
ab € 7,95*
Ähnlich
Leitz
52571095
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.