Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Ringbuch Leitz 4209-00-25, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020915
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4209-00-25
EAN/GTIN:
     4002432367283
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Mit 2 D-Ringmechanik für höheres Fassungsvermögen und bequemes Umblättern. Mit Blattniederhalter zum Fixieren der Unterlagen. 4213/4210 mit Rückenschild. 4209 ohne Rückenschild.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Sichttasche am Rücken:
nein
Einstecktasche:
nein
Sichttasche auf Vorderdeckel:
nein
Ringmechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Ringdurchmesser:
16
Breite:
270
Höhe:
318
für Format:
DIN A4+
Blattniederhalter:
ja
Material Einband:
Graupappe RC, außen mit PP-Folie kaschiert
Besonderheit:
mit Rückenschild in einer Sichttasche (Art. 4209 ohne Rücken
Rückenbreite:
30
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Standard Ringbuch, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,71*
2 Tage
21
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,94*
3 Tage
21
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 5,02*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 13,35*
9 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.