Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standard Ringbuch Leitz 4213-00-25, A5, 40mm breit, Ringmechanik 2-D-Ring-Mechanik, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020903
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4213-00-25
EAN/GTIN:
     4002432367443
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Mit 2 D-Ringmechanik für höheres Fassungsvermögen und bequemes Umblättern. Mit Blattniederhalter zum Fixieren der Unterlagen. 4210/4213 mit Rückenschild. 4209 ohne Rückenschild.
Blattniederhalter Ja, Einstecktasche Ja, Sichttasche am Rücken Ja, Sichttasche auf Vorderdeckel Nein, Ringdurchmesser 25mm, Breite 201mm, Höhe 231mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A5
Rückenbreite (mm):
40
Farbe:
rot
Ringmechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Blattniederhalter (ja/nein):
Ja
Einstecktasche (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Ja
Sichttasche auf Vorderdeckel (ja/nein):
Nein
Ringdurchmesser (mm):
25
Breite (mm):
201
Höhe (mm):
231
Besonderheit:
mit Rückenschild in einer Sichttasche (Art. 4209 ohne Rücken
Material Einband:
Graupappe RC, außen mit PP-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a 5 rot 2 ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Standard Ringbuch, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 2,12*
€ 2,59*
10
€ 4,70*
ab € 2,32*
€ 2,76*
1
€ 4,40*
ab € 2,56*
€ 4,75*
1
€ 3,95*
ab € 4,84*
€ 6,93*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 3,86*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,09594*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,0762*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.