Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe ELBA 400000993, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020828
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400000993
EAN/GTIN:
     4002030027077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
In der hochwertigen Dokumenten-Mappe von ELBA sind Ihre Schriftstücke und Unterlagen gut verwahrt. Drei Einschlagklappen und der Druckknopfverschluß sorgen für zusätzliche Sicherheit. Durch das aufklebbare Beschriftungsschild können Sie die Mappe individuell kennzeichnen. Die ELBA Dokumenten-Mappe besteht aus 1,4 mm starker Hartpappe (recycling) mit einer leicht strukturierten Oberfläche.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Format:
DIN A4
Höhe:
318
Stärke:
1.4
Besonderheit:
Mit drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen.
Material:
Hartpappe (RC)
Breite:
245
Tiefe:
25
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, elba dokumentenmappe din a4 schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, Ablagebox, Ablageboxen, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Dokumenten-Box, Dokumentenbox, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einlegemappe, Einlegemappe (Box), Einlegemappen, Ordnungsbox, Sammel-Box, Sammelbox, Sammelboxen, Sammelmappen, Zeitschriftensammelbox
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,94*
2 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 8,82*
€ 12,96*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,10*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 9,21*
€ 13,52*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 16,28*
€ 24,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.