Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler KLASSIK HAN 1601-17, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020251
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-17
EAN/GTIN:
     4012473160156
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Platz für ein Rückenschild, das im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden kann. Aus hochwertigem Kunststoff, Polystyrol.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tiefe:
245
Höhe vorne:
150
Archivdruck:
nein
Besonderheit:
mit seitlichem Raster
Material:
Polystyrol (PS)
Breite:
75
Griffloch:
ja
Füllvermögen:
75
Höhe hinten:
315
für Format:
DIN A4/C4
Beschriftungsfeld:
ja
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 rot, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Stehsammler KLASSIK, Ablage, Ablagen, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Katalogsammler, Katalogständer, Magazinarchiv, Sammelbox, Sammelbox (Stehsammler), Sammelboxen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler), Schreibtisch-Accessoires, Stehsammler, Stehsammler (Archiv), Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenstehsammler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,71*
€ 2,88*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,91*
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,71*
€ 2,91*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,98*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.