Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color Silber PAGNA® 24329-01, A4, Tabe 1 - 31, 32 Fächer, 3 Sichtlöcher, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020223
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-01
EAN/GTIN:
     4013951000292
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner 1-31
pultordner 1-31
pagna pultordner
Für Dokumente im Format A4. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. Mit dehnbarem und verstärktem Rücken für besonders hohes Füllvermögen, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), überstehenden Taben aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Beschriftungsschild auswechselbar nein, Breite 265mm, Höhe 340mm, Farbe Fächerblock schwarz
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Tabe:
1 - 31
Anzahl Fächer:
32
Farbe:
rot
Anzahl Sichtlöcher:
3
Beschriftungsschild auswechselbar (ja/nein):
nein
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
340
Farbe Fächerblock:
schwarz
Material Einband:
Karton, PP-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Pultordner Color Silber, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,26*
€ 11,00*
€ 6,78*
ab € 9,94*
€ 11,33*
€ 6,78*
ab € 9,94*
€ 11,33*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 13,05*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 29,26*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24329-14
ab € 9,29*
Ähnlich
Pagna
24329-02
ab € 9,26*
Ähnlich
Leitz
59310025
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.