Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color Silber PAGNA® 24329-02, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020214
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-02
EAN/GTIN:
     4013951000308
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Für Dokumente im Format A4. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. Mit dehnbarem und verstärktem Rücken für besonders hohes Füllvermögen, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), überstehenden Taben aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
1 - 31
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Karton, PP-kaschiert
Anzahl Fächer:
32
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe grau, faltmappe, faltmappe pappe, Pultordner Color Silber, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,42*
€ 10,98*
1
€ 6,78*
ab € 7,67*
€ 11,30*
2 Tage
48
1
€ 2,90*
ab € 7,88*
€ 11,55*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 12,98*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,86*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24329-14
ab € 7,43*
Ähnlich
Pagna
24329-01
ab € 7,45*
Ähnlich
Leitz
59310035
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.