Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color Silber PAGNA® 24329-14, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020209
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24329-14
EAN/GTIN:
     4013951011342
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter a4 karton
Für Dokumente im Format A4. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. Mit dehnbarem und verstärktem Rücken für besonders hohes Füllvermögen, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), überstehenden Taben aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
1 - 31
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Karton, PP-kaschiert
Anzahl Fächer:
32
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton, Pultordner Color Silber, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,43*
€ 11,04*
1
€ 6,78*
ab € 7,71*
€ 11,36*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 13,05*
1
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 13,05*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,27*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,55*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,76*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,11*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,16*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.