Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24071-04, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020110
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24071-04
EAN/GTIN:
     4013951001039
Suchbegriffe:
Pultordner
pagna pultordner schwarz
pagna pultordner
pultordner
Aus stabiler Hartpappe mit dehnbarem, verstärktem Rücken. Graue Zwischenblätter. Schaulöcher. Überstehende Kunststofftaben aus langlebigem PP
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
1 - 7
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Hartpappe RC
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Hartpappe
Anzahl Fächer:
7
Ausstattung:
mit dehnbarem Leinenrücken
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappe, Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 8,10*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,76*
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 8,77*
9 Tage
16
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 9,04*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,51*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24121-04
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.