Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-beschriftbares Ordner-Rückenschild Leitz 1685-20-85, grau, PG=100ST


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012777
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1685-20-85
EAN/GTIN:
     4002432332694
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Standard- und Qualitäts-Ordner 180°. Auf DIN-A4-Blättern mit Greifrand. Beschriftbar mit Laser-, Inkjet-, Farblaserdrucker und Kopierer. Einfache Positionierung, da größer als Originalrückenschild. Hohe Deck- und Klebkraft, lösungsmittelfrei. Mit Easyprint können die Rückenschilder einfach und bequem beschriftet und ausgedruckt werden: www.leitz.com/easyprint.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Aufdruck:
nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
Anzahl Schilder:
100
Breite Schild:
61.5
Besonderheit:
rückstandsfrei entfernbar
Material:
Papier
Format Schild:
kurz/breit
Höhe Schild:
192
bedruckbar mit:
Laser-, InkjetInkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Griffloch:
nein
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz® ordnerrücken-etiketten grau 100 stück, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, PC-beschriftbares Ordner-Rückenschild, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 16,01*
2 Tage
39
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 16,17*
2 Tage
87
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 16,01*
€ 16,20*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 16,88*
Lager 107
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 17,83*
€ 18,01*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 18,01*
€ 21,43
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 17,83*
€ 21,22
pro Etui
1 Etui enthält 100 Stück (ab € 0,1783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.