Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Leitz 1643-10-85, kurz/schmal, für Ordner 1050, 1060, Griffloch Nein, grau, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012671
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1643-10-85
EAN/GTIN:
     4002432302536
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leitz-Ordner
Einsteckrückenschild
Selbstklebendes Ordner-Rückenschild mit Greifrand für Leitz-Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft.
Klebemasse lösungsmittelfrei Ja, selbstklebend Ja, Breite Schild 39mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 100 Stück
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/schmal, für Ordner 1050, 1060
Farbe:
grau
Griffloch (ja/nein):
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Ja
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
39
Höhe Schild (mm):
192
Anzahl Schilder:
100 Stück
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
Papier
Besonderheit:
für Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe: Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett schmal kurz grau, ordneretikett selbstklebend, leitz ordneretiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 15,04*
3 Tage
3
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 15,11*
5 Tage
7
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,06*
€ 15,27*
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,34*
€ 15,50*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 21,89*
€ 27,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 2,41*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.