Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Leitz 1640-10-55, Griffloch Nein, Klebemasse lösungsmittelfrei, grün, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012669
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-10-55
EAN/GTIN:
     4002432302338
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Selbstklebendes Ordner-Rückenschild mit Greifrand für Leitz-Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft.
Format Schild (Art) lang/breit, mit Griffloch, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194, selbstklebend Ja, Breite Schild 61.5mm, Höhe Schild 285mm, Anzahl Schilder 100 Stück
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
lang/breit, mit Griffloch, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080
Farbe:
grün
Griffloch (ja/nein):
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Ja
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
61.5
Höhe Schild (mm):
285
Anzahl Schilder:
100 Stück
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
Papier
Besonderheit:
für Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Hänge-Ordner, Hängeordner, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken sk breit lang grün, hänge ordner, hängeordner leitz, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,75*
ab € 14,68*
€ 18,41*
1 Tag
9
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,82*
€ 18,43*
pro Paket
€ 4,40*
ab € 14,57*
€ 18,77*
pro Paket
€ 4,70*
ab € 15,35*
€ 18,78*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,94*
€ 31,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400035
ab € 1,61*
Ähnlich
Leitz
16400015
ab € 1,61*
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 1,61*
Ähnlich
Leitz
16400025
ab € 1,61*
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 1,61*
Ähnlich
Leitz
16401035
ab € 13,23*
Ähnlich
Leitz
16401015
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
16401025
ab € 13,26*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.