Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild Leitz 1642-00-35, Griffloch Nein, Klebemasse lösungsmittelfrei, blau, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012614
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1642-00-35
EAN/GTIN:
     4002432302376
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebendes Ordner-Rückenschild mit Greifrand für Leitz-Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner. Hohe Deck- und Klebekraft.
Format Schild (Art) kurz/breit, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194, selbstklebend Ja, Breite Schild 61.5mm, Höhe Schild 192mm, Anzahl Schilder 10 Stück
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/breit, für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1
Farbe:
blau
Griffloch (ja/nein):
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei (ja/nein):
Ja
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Breite Schild (mm):
61.5
Höhe Schild (mm):
192
Anzahl Schilder:
10 Stück
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
Papier
Besonderheit:
für Qualitäts-Ordner 180° und Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett kurz/breit blau, ordneretikett selbstklebend, leitz ordneretiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pickerl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,18*
3 Tage
14
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,20*
2 Tage
48
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,23*
2 Tage
18
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,35*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 4,68*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.