Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez WEKRE 50501T, grün, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012542
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50501T
EAN/GTIN:
     4018924505712
Suchbegriffe:
Trennstreifen Trapez
Aktenfahne
Aktenzunge
Ordnerstreifen
Trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlichen Ablage, gelocht. Durch wechselseitiges Abheften entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage. Breite Schmalseite: 60 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
105
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Lochung:
8 cm
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Karton RC
Papiergewicht:
190
Breite:
240
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 2,20*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,92*
3 Tage
106
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 5,13*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 6,75*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 6,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.