Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennblatt mit Perforation Oxford 400004666, A4, 10 Tabe, Linienaufdruck, Eurolochung, gelb, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012523
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400004666
EAN/GTIN:
     4002030061095
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt gelb din a4
trennblatt a4
Mit Linienaufdruck, 1 - 10. Die Registertaben können durch die Perforation abgetrennt werden. Eurolochung. Farbe chamois mit Lochrandverstärkung.
Packungsmenge 100, Breite 240mm, Höhe 300mm, Papiergewicht (g/qm) 250g/qm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
gelb
Anzahl Tabe:
10
Linienaufdruck (ja/nein):
Ja
Lochung:
Eurolochung
Packungsmenge:
100
Breite (mm):
240
Höhe (mm):
300
Papiergewicht (g/qm):
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden, m
Material (Werkstoff):
Karton RC
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trennblatt mit Perforation, Staffel-Trennblatt, Staffeltrennblatt, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 8,55*
pro Kartonage
€ 4,70*
ab € 6,85*
€ 9,17*
pro Kartonage
€ 4,40*
ab € 7,16*
€ 10,46*
9 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,75*
ab € 8,00*
€ 13,32*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,19*
€ 22,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.