Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register überbreit Kunststoff DURABLE 6833-19, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012426
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6833-19
EAN/GTIN:
     4005546640280
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Extrabreit zum Unterteilen von Schriftgut in Prospekthüllen - Taben werden nicht verdeckt. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen liegen bei. Bedruckbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
für Format:
DIN A4+
Höhe:
298
Tabe:
blanko mit Farbstreifen, 1 - 20, A - Z
Besonderheit:
glasklare, umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT®-Bes
Material:
PVC
Breite:
245
Lochung:
80 x 80 x 80 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
20
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Hüllenregister, Prospekthüllenregister, Taschenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, Register überbreit Kunststoff, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 8,10*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 9,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,51*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 9,90*
1
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,05*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.