Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Register A - Z, Tauenpapier Leitz 4300-00-85, A4, Lochung 4-fach, 20Blatt, 300mm hoch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012421
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4300-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328611
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Registerblätter mit alphabetischer Tabenbedruckung für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen. Aus Tauenpapier. Strapazierfähig durch Lochverstärkung des ersten. Blattes. Bei Überbreite auch zur Nutzung von Prospekthüllen geeignet.
Beschriftungsschild auswechselbar Nein, Breite 225mm, Papiergewicht (g/qm) 100g/qm, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Tabe:
A - Z
Farbe:
grau
Lochung:
4-fach
Beschriftungsschild auswechselbar (ja/nein):
Nein
Anzahl Blatt:
20
Breite (mm):
225
Höhe (mm):
300
Papiergewicht (g/qm):
100
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Besonderheit:
mit alphabetischer Tabenbedruckung für ein schnelles Sortier
Material (Werkstoff):
Tauenpapier RC
Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papier register überbreite, maxi register, leitz register überbreit, Register A - Z, Tauenpapier, A - Z-Register aus Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,70*
ab € 1,82*
€ 2,02*
2 Tage
226
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,52*
2 Tage
248
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,61*
5 Tage
71
1
€ 4,75*
ab € 1,91*
€ 2,68*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,62*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
93231
ab € 1,74*
Ähnlich
Leitz
43240000
ab € 2,04*
Ähnlich
Leitz
43250000
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
43260000
ab € 3,66*
Ähnlich
Leitz
43230000
ab € 1,28*
Ähnlich
Leitz
43280000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
43590000
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
43210000
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
43200000
ab € 1,28*
Ähnlich
Leitz
43500085
ab € 0,86*
Ähnlich
Leitz
43550085
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
12330085
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
12310085
ab € 1,98*
Ähnlich
Leitz
12100085
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
60950085
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.