Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meetingblock EXABOOK EXACOMPTA 132142C, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012254
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     132142C
EAN/GTIN:
     3037921321423
Suchbegriffe:
Meetingblock EXABOOK
Block (College)
Block (Notizen)
Block (Steno)
Leichter Deckel aus PP mit integriertem Collegblock, 4-fach gelocht, mikroperforiert. Mit flexiblem Lineal und 5 beschriftbaren Trennblättern. Verschluss mit Gummizug. Mit Innentasche für CDs und Visitenkarten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Papiergewicht:
90
Anzahl Blatt:
80
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Lochung:
4-fach
Besonderheit:
mit 5 beschriftbaren Trennblättern
Format:
DIN A4
Bindung:
Spiralbindung
Material Einband:
PP
Art des Verschlusses:
Gummizug
Lineatur:
kariert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.