Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Dehnfalte FolderSys® 40114-04, farblos-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012112
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40114-04
EAN/GTIN:
     4250037417357
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 30 mm und Klettverschluss. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos-transluzent
für Format:
DIN A5 quer
Höhe:
175
Öffnung:
lange Seite
Inhalt der Packung:
10 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
matt
Breite:
260
dokumentenecht:
ja
Aufhängeloch:
nein
Folienstärke:
200
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe foldersys din a5, pp-beutel, dokumentenmappe a5, Dokumententasche mit Dehnfalte, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 0,91*
10
€ 6,95*
ab € 0,611*
€ 0,961*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,06*
1
€ 7,95*
ab € 0,63*
€ 1,19*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40114-44
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.