Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle DIN A4 DURABLE 231519, Stärke 0.15mm, Öffnung oben und rechts, farblos, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012066
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     231519
EAN/GTIN:
     4005546217338
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthülle zum geordneten Schützen und Aufbewahren von losen Dokumenten. Mit praktischer Griffausstanzung. Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie.
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glasklar, Packungsmenge 50 Stück, Greifausschnitt Ja, Spitzenqualität Hüllen Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos
Stärke (mm):
0.15
Öffnung:
oben und rechts
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glasklar
Packungsmenge:
50 Stück
Greifausschnitt (ja/nein):
Ja
Spitzenqualität Hüllen (ja/nein):
Ja
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 150 my glatt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Sichthülle DIN A4, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,84*
€ 14,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 11,74*
€ 14,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,89*
€ 14,93*
€ 3,80*
ab € 11,93*
€ 14,98*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 15,91*
€ 19,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.