Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche mit Dehnfalte und Abheftrand FolderSys® 40109-04, A4, 250mm breit, farblos-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011999
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40109-04
EAN/GTIN:
     4250037420715
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Mit Abheftrand EURO-Lochung, Klappe an der langen Seite und Klettverschluss. Mit umlaufender Dehnfalte für Füllhöhe bis 20 mm.
Öffnung lange Seite, dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos-transluzent
Öffnung:
lange Seite
dokumentenecht (ja/nein):
ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
matt
Besonderheit:
mit Abheftrand und umlaufender Dehnfalte, 20 mm
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
310
Material (Werkstoff):
Polypropylen (PP)
Folienstärke (Micron):
200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,489*
€ 1,689*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,479*
€ 1,737*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,509*
€ 1,779*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 1,95*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40126-04
ab € 0,47*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,80*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 6,91*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 6,93*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 13,63*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,55*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 13,69*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,542*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 14,29*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 14,34*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.