Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB Stick-Hülle, zum Abheften VELOFLEX® 4377010, 100mm breit, 100mm hoch, glasklar, PG=5ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011894
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4377010
EAN/GTIN:
     4000225048937
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Visitenkarten-Halter
Hülle zum Abheften, mit Verschlussklappe und seitlichem Abheftrand. Für 2 USB-Sticks oder 1 USB-Stick und 1 Visitenkarte oder Speicherkarte.
Lochung (Euro/Universal/Standard..) mit seitlichem Abheftrand, Packungsinhalt (Menge) 5Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (mm):
100
Höhe (mm):
100
Lochung (Euro/Universal/Standard..):
mit seitlichem Abheftrand
Packungsinhalt (Menge):
5
Material (Werkstoff):
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, veloflex visitenkartenhalter, visitenkarten halter, USB Stick-Hülle, zum Abheften, Speicherstickhülle, Speichersticktasche, USB-Aufbewahrung, USB-Schutzhülle
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,70*
ab € 1,11*
€ 1,75*
1 Tag
254
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,78*
1 Tag
194
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 1,86*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,41*
€ 1,91*
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex
2256010
ab € 1,68*
Ähnlich
Veloflex
4356000
ab € 3,24*
Ähnlich
Veloflex
4359000
ab € 7,01*
Ähnlich
Veloflex
4365000
ab € 4,52*
Ähnlich
Veloflex
4366000
ab € 1,40*
Ähnlich
Veloflex
4366100
ab € 0,18*
Ähnlich
Veloflex
4441080
ab € 0,98*
Ähnlich
Veloflex
4441780
ab € 5,71*
Ähnlich
Veloflex
4356100
ab € 0,29*
Ähnlich
Veloflex
4441760
ab € 5,46*
Ähnlich
Veloflex
4365100
ab € 0,43*
Ähnlich
Veloflex
4377100
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.