Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prospekthülle DIN A4 Leitz 47700002, Stärke 0.075mm, Öffnung oben, dokumentenecht, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011874
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47700002
EAN/GTIN:
     4002432318216
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenhüllen ESD
Dokumentenecht mit Lochrand.
Lochung (Euro/Universal/Standard..) Universallochung, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glasklar, Papiereinlage Nein, Packungsmenge 100 Stück, Material (Werkstoff) Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Stärke (mm):
0.075
Öffnung:
oben
Lochung (Euro/Universal/Standard..):
Universallochung
Farbe:
farblos
für Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht (ja/nein):
Ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glasklar
Papiereinlage (ja/nein):
Nein
Lochrandverstärkung (ja/nein):
Nein
Packungsmenge:
100 Stück
Material (Werkstoff):
Polypropylen (PP)
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Ausführung:
Standardqualität
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0934*
€ 0,1163*
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10041*
€ 0,12431*
2 Tage
20900
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,10061*
€ 0,12451*
2 Tage
15200
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,097*
€ 0,1302*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 12,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.