Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard REXEL 214170, A4, Folienstärke 0.12mm, Packungsmenge 50, farblos, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011855
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     214170
EAN/GTIN:
     4013702000175
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus Weichfolie. Hochtransparent mit feiner Narbung. Mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht an der Unterkante.
Öffnung oben und rechte Seite, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glasklar, dokumentenecht Nein, Greifausschnitt Ja, Kantenklebung Nein, Kantenschweißnaht Ja, Spitzenqualität Hüllen Nein, Zugriff (seitlich/von oben) oben, rechts offen
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos
Folienstärke (mm):
0.12
Stärke (mm):
0.12
Öffnung:
oben und rechte Seite
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glasklar
Packungsmenge:
50
dokumentenecht (ja/nein):
Nein
Greifausschnitt (ja/nein):
Ja
Kantenklebung (ja/nein):
Nein
Kantenschweißnaht (ja/nein):
Ja
Spitzenqualität Hüllen (ja/nein):
Nein
Zugriff (seitlich/von oben):
oben, rechts offen
Material (Werkstoff):
Weichfolie
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 120my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Sichthülle Standard, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sichthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,38*
€ 17,20*
2 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 24,87*
pro Paket
€ 4,40*
ab € 20,29*
€ 24,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,75*
ab € 21,29*
€ 25,52*
2 Tage
18
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,12*
€ 27,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.