Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard/Extrastark Leitz 4000-00-03, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011839
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4000-00-03
EAN/GTIN:
     4002432307661
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Dokumentenecht, mit Greifausschnitt und Kantenschweißnaht.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Greifausschnitt:
ja
Öffnung:
oben und rechts
Kantenschweißnaht:
ja
Stärke:
0.13
Material:
PP-Folie
Oberfläche:
genarbt
dokumentenecht:
ja
Folienstärke:
130
für Format:
DIN A4
Packung mit:
100
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Sichthülle Standard/Extrastark, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1 Tag
25296
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,26*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,26*
€ 46,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,56*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,213*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.