Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium Leitz 4100-00-35, A4, Stärke 0.15mm, Öffnung oben und rechte Seite, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011831
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4100-00-35
EAN/GTIN:
     4002432308095
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Aus hochwertiger und stabiler Hartfolie, dokumentenecht. Strapazierfähig durch besonders stabile Kantenschweißnaht. Extragroßer Greifausschnitt erleichtert Entnehmen und Einlegen von Schriftgut.
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glasklar, dokumentenecht Ja, Greifausschnitt Ja, Kantenklebung Nein, Kantenschweißnaht Ja, Spitzenqualität Hüllen Ja, Zugriff (seitlich/von oben) oben, rechts offen
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
blau
Stärke (mm):
0.15
Öffnung:
oben und rechte Seite
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glasklar
dokumentenecht (ja/nein):
Ja
Greifausschnitt (ja/nein):
Ja
Kantenklebung (ja/nein):
Nein
Kantenschweißnaht (ja/nein):
Ja
Spitzenqualität Hüllen (ja/nein):
Ja
Zugriff (seitlich/von oben):
oben, rechts offen
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, Standard-Ordner, Standardordner, sichthülle 150my glatt a4, standard ordner, standardordner leitz, Sichthülle Premium, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sichthülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
€ 5,95*
ab € 0,3543*
€ 0,4043*
2 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,3764*
€ 0,4264*
1 Tag
900
100
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,47*
100
€ 4,40*
ab € 0,407*
€ 0,473*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 9,91*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,0892*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.