Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium Leitz 4153-00-15, A4, Stärke 0.15mm, dokumentenecht, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011828
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4153-00-15
EAN/GTIN:
     4002432308200
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Aus hochwertiger und stabiler Hartfolie, dokumentenecht mit geklebter Unterseite für ein edles Erscheinungsbild. Extragroßer Greifausschnitt erleichtert Entnehmen und Einlegen von Schriftgut.
Öffnung oben und rechte Seite, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glasklar, Greifausschnitt Ja, Kantenklebung Ja, Kantenschweißnaht Nein, Spitzenqualität Hüllen Ja, Zugriff (seitlich/von oben) oben, rechts offen
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
gelb
Stärke (mm):
0.15
Öffnung:
oben und rechte Seite
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glasklar
dokumentenecht (ja/nein):
Ja
Greifausschnitt (ja/nein):
Ja
Kantenklebung (ja/nein):
Ja
Kantenschweißnaht (ja/nein):
Nein
Spitzenqualität Hüllen (ja/nein):
Ja
Zugriff (seitlich/von oben):
oben, rechts offen
Garantie gewährt (ja/nein):
Nein
Material (Werkstoff):
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Sichthüllen, Standard-Ordner, Standardordner, aktenhüllen gelb a4 leitz, standard ordner, standardordner leitz, Sichthülle Super Premium, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sichthülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,4687*
€ 0,5087*
100
€ 4,40*
ab € 0,545*
€ 0,594*
100
€ 3,95*
ab € 0,6124*
€ 0,6324*
4 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,6213*
€ 0,6483*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 10,00*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,0868*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.