Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ausweishülle Leitz 4062-00-00, Produktverwendung Kreditkarten, Öffnung oben, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011819
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4062-00-00
EAN/GTIN:
     4002432307760
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Aus extrastarker und strapazierfähiger Weichfolie, genarbt.
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) genarbt, dokumentenecht Nein, Innenbreite 54mm, Innenhöhe 86mm
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Produktverwendung:
Kreditkarten
Öffnung:
oben
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
genarbt
dokumentenecht (ja/nein):
Nein
Greifausschnitt (ja/nein):
Nein
Innenbreite (mm):
54
Innenhöhe (mm):
86
Stärke (mm):
0.17
Material (Werkstoff):
PVC-Weichfolie
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle leitz, ausweis hülle, Aktenhülle, Aktenhüllen, Ausweishüllen, Ausweistasche, Briefmarkenblatt, Briefmarkenhülle, Doppelhülle für Karten, Ausweise, Einlegehülle, Einlegehülle für Karten, Ausweise, Einlegehüllen, Fahrausweishülle, Führerscheinhülle, Klapphülle für Karten, Ausweise, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Kreditkartenhülle, Münzhülle, Personalausweishülle, Postkartenhülle, Reisepasshülle, Rentnerausweishülle, Sammelhülle für Briefmarken, Sammelhülle für Münzen, Scheckkartenhülle, Scheckkartentasche, Schülerausweishülle, Schutzhülle für Karten, Ausweise, Sichthülle, Sichthülle für Karten, Ausweise, Sichthüllen, Sichttasche für Karten, Ausweise, Sparbuchhülle, Steckhülle, Steckhülle für Karten, Ausweise, Steckhüllen, Telefonkartenhülle, Werkausweishülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 6,95*
ab € 0,5408*
€ 0,666*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,49*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40740000
ab € 0,88*
Ähnlich
Leitz
40750000
ab € 0,55715*
Ähnlich
Leitz
40760000
ab € 9,57*
Ähnlich
Leitz
40770000
ab € 0,27396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.