Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle farbig DIN A4 DURABLE 2337-19, Packungsmenge 100, Stärke 0.12mm, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2337-19
EAN/GTIN:
     4005546230603
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Strapazierfähig und reißfest, zum Schützen und Aufbewahren. Mit praktischer Griffausstanzung.
Folienstärke (Micron) 120µm, dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Greifausschnitt ja, Kantenklebung nein, Kantenschweißnaht ja, Spitzenqualität Hüllen nein, Zugriff (seitlich/von oben) oben und rechts
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos
Packungsmenge:
100
Stärke (mm):
0.12
Folienstärke (Micron):
120
dokumentenecht (ja/nein):
ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
matt
Greifausschnitt (ja/nein):
ja
Kantenklebung (ja/nein):
nein
Kantenschweißnaht (ja/nein):
ja
Spitzenqualität Hüllen (ja/nein):
nein
Zugriff (seitlich/von oben):
oben und rechts
Material (Werkstoff):
Polypropylen (PP)
Besonderheit:
strapazierfähig, reißfest
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 120my, aktenhülle a4, aktenhülle, Sichthülle farbig DIN A4, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,20597*
€ 0,23597*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,13*
€ 9,47*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 12,56*
12 Tage
137
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,26*
€ 12,56*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,21*
€ 13,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 3,50*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 14,37*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,20597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 14,39*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,21597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 14,38*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,23522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,55*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,41*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 13,20*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,29396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,499*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.