Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Etui COGNITO HAN 2002-64, transluzent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011404
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2002-64
EAN/GTIN:
     4012473200234
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Der ideale Begleiter für Messen und mobiles Marketing. Leuchtende Farben verleihen dieser Visitenkartenbox in matter Optik einen individuellen Look. Federleichte Ausführung - praktisch für unterwegs. Mit einem Klick zu öffnen - 20 Karten immer schnell zur Hand. Das ergonomische Design aus lichtdurchlässigem Kunststoff überzeugt auf ganzer Linie.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent-blau
Besonderheit:
Das kleine Visitenkarten-Etui für unterwegs.
Höhe (mm):
100
Tiefe (mm):
10
Breite (mm):
64
Material (Werkstoff):
Polypropylen
Zugriff (seitlich/von oben):
von oben
für Anzahl Karten:
20
Weitere Suchbegriffe: han visitenkartenbox blau, visitenkartenbox, han visitenkartenbox, Visitenkarten-Etui COGNITO, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Box, Visitenkarten-Boxen, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenboxen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,70*
ab € 1,04*
€ 1,33*
1
€ 4,75*
ab € 0,98*
€ 1,59*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,60*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 1,01*
€ 1,64*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.