Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Album VISIFIX® 96 DURABLE 2380-11, 12 Hüllen, gefüllt, 115mm breit, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011383
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2380-11
EAN/GTIN:
     4005546250014
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Mit 12 eingeschweißten, transparenten Hüllen für 96 Visitenkarten 90 x 57 mm. Genarbter Folieneinband. Mit seitlichem Zugriff.
Tiefe 253mm, Höhe 8.5mm, bis zu Kartengröße 90x57mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
für Anzahl Karten:
96
Anzahl Hüllen:
12
gefüllt (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
115
Tiefe (mm):
253
Höhe (mm):
8.5
bis zu Kartengröße (mm):
90 x 57
Material (Werkstoff):
PVC, genarbt
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, durable visitenkartenbuch braun, visitenkarten album, visitenkarten-alben durable, Visitenkarten-Album VISIFIX® 96, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Alben, Visitenkarten-Buch, Visitenkarten-Bücher, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Etui, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Mappen, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichtbuch, Visitenkarten-Sichtbücher, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenalben, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenbücher, Visitenkartenetui, Visitenkartenmappen, Visitenkartensichtbuch, Visitenkartensichtbücher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,94*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 4,69*
€ 6,96*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 7,79*
5 Tage
3
€ 4,75*
ab € 5,67*
€ 8,04*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858158
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
858107
ab € 6,70*
Ähnlich
Durable
245207
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
238211
ab € 12,19*
Ähnlich
Durable
230801
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
240201
ab € 4,98*
Ähnlich
Durable
240001
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
238001
ab € 3,59*
Ähnlich
Durable
238858
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
238411
ab € 17,92*
Ähnlich
Durable
238807
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
240901
ab € 18,42*
Ähnlich
Durable
240301
ab € 13,14*
Ähnlich
Durable
244101
ab € 5,80*
Ähnlich
Durable
238558
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.