Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-011057 Herst.-Nr.: 100200413 EAN/GTIN: 3045050168765 |
| |
|
| | |
| Zum Aufbewahren und Sammeln von Schriftstücken, Zeitschriften etc. Mit geklebtem Rückenschild über die ganze Höhe und Eckspanngummi für einen sicheren Verschluss. Mit 3 Einschlagklappen. Aus recyclefähigem TCF-Karton aus chlorfreiem Herstellungsprozess. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | für Format: | DIN A4 | Höhe: | 330 | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC-zertifiziert | Besonderheit: | zum Aufbewahren und Sammeln von Schriftstücken, Zeitschrifte | Material: | TCF-Karton (RC) | Breite: | 250 | Tiefe: | 35 | Art des Verschlusses: | Spanngummi | Füllvermögen: | 35 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, oxford eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelbox Touareg, Ablagebox, Ablageboxen, Ablageschachtel, Ablageschachteln, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Dokumenten-Box, Dokumentenbox, Dokumentenboxen, Dokumentenmappe, Dokumentenmappen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einlegemappe, Einlegemappe (Box), Einlegemappen, Ordnungsbox, Sammel-Box, Sammelbox, Sammelboxen, Sammelmappe, Sammelmappen, Zeitschriftensammelbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,88* | € 5,31* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 4,00* | € 5,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,89* | € 7,41* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,75* | € 12,70* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,26* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|