Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz preiswert & gut 1011000112, 34mm breit, 150mm hoch, grün, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011036
Hersteller:
     preiswert & gut
Herst.-Nr.:
     1011000112
EAN/GTIN:
     4018924112019
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Aus PP-Folie. Ohne Heftfalz, Lochung 6 + 8 cm, mit Metalldeckleiste.
Packungsart und Inhalt, Set/Etui 25 Stück, Lochung 6 und 8cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite (mm):
34
Höhe (mm):
150
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
25 Stück
Lochung:
6 und 8 cm
Material (Werkstoff):
PP
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, schnellhefter deckleiste, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,0405*
€ 0,0816*
8 Tage
62
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 4,33*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 5,24*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0591*
€ 0,0703
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,00162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.