Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, selbstklebend WEKRE 331-100, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011021
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     331-100
EAN/GTIN:
     4018924331007
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen mit selbstklebender Rückseite, z.B. für Angebots- und Prospektmappen, Sammler etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
mit Heftfalz:
nein
Material Aufreihband:
lackierter Stahl
Material Deckschiene:
PVC
Höhe:
150
selbstklebend:
ja
Lochung:
Nein
Material:
PVC
Breite:
16
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, abheftstreifen, abheftstreifen weiß, Heftstreifen, selbstklebend, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftzunge, Selbstklebe-Heftzungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
€ 2,90*
ab € 12,49*
€ 18,53*
8 Tage
73
€ 6,99*
ab € 16,54*
€ 23,89*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 15,03*
€ 23,96*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.