Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 rot, 34mm breit, 150mm hoch, rot, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011004
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 rot
EAN/GTIN:
     4018924201034
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein, Packungsmenge 25
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite (mm):
34
Höhe (mm):
150
Lochung:
6 und 8 cm
mit Heftfalz (ja/nein):
nein
selbstklebend (ja/nein):
nein
Packungsmenge:
25
Material Aufreihband:
Stahl
Material Deckschiene:
PP
Material (Werkstoff):
PP
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Musterbeutel-Klammern, Musterbeutelklammer, Musterklammer, Verschlussklammer, heftstreifen pp wekre rot, musterbeutel klammern, abheftstreifen plastik, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,88*
2 Tage
413
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1 Tag
862
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 1,05*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,51*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0609*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,03*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Soldan
2012500110
ab € 0,51*
Ähnlich
Soldan
2012500010
ab € 0,59*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.