Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen aus Kunststoff, kurz WEKRE 201-100 gelb, 34mm breit, 150mm hoch, gelb, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011003
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     201-100 gelb
EAN/GTIN:
     4018924201027
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Ohne Heftfalz, mit Kunststoff-Dechschiene.
Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein, Packungsmenge 25
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite (mm):
34
Höhe (mm):
150
Lochung:
6 und 8 cm
mit Heftfalz (ja/nein):
nein
selbstklebend (ja/nein):
nein
Packungsmenge:
25
Material Aufreihband:
Stahl
Material Deckschiene:
PP
Material (Werkstoff):
PP
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen gelb 34x150, abheftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, Heftstreifen aus Kunststoff, kurz, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
570
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,16*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,67*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 3,48*
8 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,31*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0816*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,07596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.