Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus Kunststoff, kurz Leitz 3710-00-25, rot, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010930
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3710-00-25
EAN/GTIN:
     4002432306527
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftmechanik eingezackt, so dass sie sich nicht lösen kann. Mit Kunststoff-Deckschiene.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
158
mit Heftfalz:
ja
Lochung:
6 + 8 cm
Inhalt der Packung:
25 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
35
Material Deckschiene:
Polypropylen (PP)
Material Aufreihband:
Metall
Füllvermögen:
25
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen 38 x 158 mm, abheftstreifen, leitz abheftstreifen, Einhängeheftstreifen aus Kunststoff, kur, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,53*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,64*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,76*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,88*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 5,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0555*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,0611*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 1,41*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05509*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0509*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Soennecken
3170
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.