Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken Leitz 3726-00-35, 60mm breit, 305mm hoch, mit Heftfalz, 250g/m², blau, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010926
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3726-00-35
EAN/GTIN:
     4002432306732
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Aus Manilakarton 250 g/m² (RC), lang, mit Umschlagklappe und Heftfalz. Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Packungsart und Inhalt, Set/Etui 25 Stück, Lochung 6 + 8 cm, 8cm-Lochung geöst, selbstklebend nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite (mm):
60
Höhe (mm):
305
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
25 Stück
Lochung:
6 + 8 cm, 8cm-Lochung geöst
mit Heftfalz (ja/nein):
ja
selbstklebend (ja/nein):
nein
Papiergewicht (g/m²):
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material Aufreihband:
Metall
Material Deckschiene:
Polypropylen (PP)
Material (Werkstoff):
Manilakarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftstreifen 60x305mm manilakarton hellblau, einhänge hefter, leitz einhänge-hefter, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,89*
2 Tage
644
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,90*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 0,93*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,594*
€ 0,976*
Lager 107
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,50*
€ 32,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,55*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,53*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.