Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner Papier A4 50mm Leitz 10080050, 52mm breit, Farbe Rücken hellgrün, Schlitze, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010722
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10080050
EAN/GTIN:
     4002432102921
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der LEITZ Ordner aus stabiler Hartpappe ist mit einem farbigen Spezialpapier in Leinenprägung überzogen. Der Vollpapier-Ordner überzeugt nicht nur durch seine zeitlose Optik sondern, typisch LEITZ, mit seiner innovativen 180°-Mechanik. Diese ermöglicht eine 50% weitere Öffnung des Ordners. Durch die weite Öffnung der Ordner-Mechanik lassen sich die gelochten Dokumente nicht nur leichter einlegen, sondern sogar von beiden Seiten. Das geht schneller und spart Zeit.
Deckblatt nein, Griffloch ja, Kantenschutz ja, Ordnermechanik 180° Mechanik Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
52
Farbe:
hellgrün
Farbe Rücken:
hellgrün
Deckblatt (ja/nein):
nein
Griffloch (ja/nein):
ja
Kantenschutz (ja/nein):
ja
Ordnermechanik:
180° Mechanik
Schlitze (ja/nein):
ja
Überzug innen:
Spezialpapier in Leinenprägung
Überzug außen:
Spezialpapier in Leinenprägung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,70*
ab € 2,76*
€ 2,76*
49 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 2,82*
€ 2,84*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 2,85*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 2,94*
Lager 107
10
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 2,94*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
16930085
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.