Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personalhefter PAGNA® 44105-01, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010620
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44105-01
EAN/GTIN:
     4013951008823
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Für Dokumente bis DIN A4. Aus stabilem durchgefärbtem Karton. 5-teilig mit zwei Metall-Hängeschienen zur praktischen Ablage in Hängeregistraturen. Mit verschiebbarem Sichtreiter und auswechselbaren Beschriftungsschildern. 4 Fächer mit bedruckten Taben, Heftmechanik und 3-Klappen-Tasche zur Ablage von ungelochtem Schriftgut.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
245
Material Deckschiene:
Metall
Material:
Manilakarton
Papiergewicht:
235
Tiefe:
8
Ausstattung:
4 Fächer mit Heftmechanik und eine 3-Klappen-Tasche, 2 Hänge
Organisationsaufdruck:
ja
Öffnung:
seitlich
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, hängemappen a4 rot, a4 einhängemappe, rot einhängemappen, Personalhefter, Einhängemappe, Hängemappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Mappe), Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 5,60*
2 Tage
25
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,58*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,44*
€ 6,93*
1
€ 7,95*
ab € 4,62*
€ 7,29*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44105-02
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.