Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner rado Wolkenmarmor ELBA 100022643


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010484
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022643
EAN/GTIN:
     4002030114135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der hochwertige "rado Wolkenmarmor" A4 Ringordner von ELBA ist der Büro-Klassiker unter den Aktenordnern. Ein metallgefasstes Griffloch und Metallkantenschutz ermöglichen eine komfortable und sichere Handhabung. Dank des aufgeklebten Rückenschildes zur individuellen Beschriftung ist man immer bestens organisiert.
Weitere Informationen:
Überzug außen:
100 % Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier überzogen
Ordnermechanik:
2-Ring-Mechanik
Höhe:
320
Deckblatt:
nein
Schlitze:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Besonderheit:
für ca. 170 DIN A4-Blätter. Beschriftungsmöglichkeit mit ELB
Sichttasche am Rücken:
nein
Ringmechanik:
2-Ring-Combimechanik
Breite:
285
Griffloch:
nein
Kantenschutz:
ja
Farbe Rücken:
schwarz
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
38
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ringordner rado Wolkenmarmor, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ring-Ordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 5,21*
2 Tage
31
1
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 6,06*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 6,17*
1
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 7,60*
4 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 5,24*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.