Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner DIN A4 180° Active WOW Leitz 1106-00-23, 82mm breit, Deckblatt Nein, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010482
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1106-00-23
EAN/GTIN:
     4002432105250
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig.
Griffloch Ja, Kantenschutz Nein, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Ringmechanik 2 Bügel, Schlitze Nein, Breite 312mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, Garantiedauer 5 Jahre auf die Mechanik
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
82
Farbe:
pink
Deckblatt (ja/nein):
Nein
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Nein
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Ringmechanik:
2 Bügel
Schlitze (ja/nein):
Nein
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Nein
Breite (mm):
312
Höhe (mm):
318
Besonderheit:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs u
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Überzug innen:
Polyfoam
Überzug außen:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz ringbuch a4 2-ringe, standard ordner, standardordner leitz, Qualitäts-Ordner DIN A4 180° Active WOW, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 4,98*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 5,04*
2 Tage
150
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,90*
€ 5,08*
5 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,89*
€ 5,09*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,18*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 1,97*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 1,97*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,08*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 3,15*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 3,97*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,27*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 4,38*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 5,27*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 5,81*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 1,77*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,34*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,21*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.