Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy-Ordner DIN A4 Standard FALKEN 11311008, 50mm breit, Deckblatt nein, grau marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010453
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11311008
EAN/GTIN:
     4014481094720
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus 100 % Recycling-Pappe, Klebstoffe lösungsmittelfrei. Mit Qualitätshebelmechanik, Blattniederhalter, Griffloch und Kantenschutz. Bewährt gut. Aussenbezug aus einteiligem Wolkenmarmorpapier, umlaufend vollflächig.
Farbe Rücken schwarz, Griffloch ja, Kantenschutz ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
50
Farbe:
grau marmoriert
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt (ja/nein):
nein
Griffloch (ja/nein):
ja
Kantenschutz (ja/nein):
ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
nein
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Besonderheit:
mit Blattniederhalter, Klebstoffe lösungsmittelfrei
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Überzug innen:
grau
Überzug außen:
Wolkenmarmor
für Anzahl Blatt:
350
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 falken, standard ordner, standardordner falken, Economy-Ordner DIN A4 Standard, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14675
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,41*
1 Tag
1204
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,43*
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 1,67*
2 Tage
2066
€ 2,90*
ab € 1,82*
€ 1,91*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,99*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.