Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Ordner A4 Leitz 1190-00-00, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1190-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301416
Suchbegriffe:
Archiv-Ordner A4
Aktenordner
Altablage-Ordner
Altablageordner
Mit Steckmechanik und aufgeklebtem Rückenschild. Mit Griffmulde am Rücken.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Griffloch:
ja
Überzug außen:
Pappe RC
Höhe:
320
für Format:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
aufgeklebtes Rückenschild
Breite:
78
Tiefe:
250
Füllvermögen:
600 Blatt (80 g/qm)
Rückenbreite:
78
Ordnermechanik:
Steckmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.