Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Büroordner Leitz 1015-50-95, A4, 52mm breit, Deckblatt, Griffloch, Kantenschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010395
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1015-50-95
EAN/GTIN:
     4002432359646
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Folie außen und beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe. Mit Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild, Kantenschutz, Griffloch, Schlitzen und Deckblatt. Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/m²). 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze Ja, Sichttasche am Rücken Ja, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert, Garantiedauer 5 Jahre
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
52
Farbe:
schwarz
Deckblatt (ja/nein):
Ja
Griffloch (ja/nein):
Ja
Kantenschutz (ja/nein):
Ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
Ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Ja
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Garantie gewährt (ja/nein):
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Überzug innen:
hellgraues PE-beschichtetes Papier
Überzug außen:
Einband aus Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringordner a4 hartpappe 2 ringe schwarz, standard ordner, standardordner leitz, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1259
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 3,19*
1
€ 4,70*
ab € 3,09*
€ 3,23*
2 Tage
878
1
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 3,30*
5 Tage
465
1
€ 4,75*
ab € 3,19*
€ 3,35*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 5,97*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,39*
Zubehör
Leitz
16600085
ab € 18,45*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 10,00*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,04*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 3,66*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,48*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 0,97*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 0,86*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 0,98*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.