Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, Plastik Leitz 1010-50-95, A4, Deckblatt, Griffloch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010393
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1010-50-95
EAN/GTIN:
     4002432359554
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisions-Hebelmechanik für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Folie außen und beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe. Mit Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild, Kantenschutz, Griffloch, Schlitzen und Deckblatt. Fassungsvermögen ca. 600 Blatt (80 g/m²). 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Fassungsvermögen 600 Blatt (80 g/m²), Kantenschutz ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken ja, Breite 285mm, Höhe 318mm, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
80
Farbe:
schwarz
Deckblatt (ja/nein):
ja
Fassungsvermögen:
600 Blatt (80 g/m²)
Griffloch (ja/nein):
ja
Kantenschutz (ja/nein):
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze (ja/nein):
ja
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
ja
Breite (mm):
285
Höhe (mm):
318
Besonderheit:
schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
PE-beschichtetes Papier
Überzug außen:
Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
für Anzahl Blatt:
600
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz kunststoffordner a4 80mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Qualitäts-Ordner 180°, Plastik, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
2888
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
135
1
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 4,28*
7 Tage
119
1
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 4,29*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,04*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.